トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ニットシャツ CR145シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:65cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05151478
品番
CR145-59 S
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
衿の内側と前立て内側、袖口の内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。
仕様
●色:ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:65cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4544-77