CR145-59 SS ニットシャツ CR145シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151566

CR145-59 SS ニットシャツ CR145シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151566
CR145-59 SS ニットシャツ CR145シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151566
CR145-59 SS ニットシャツ CR145シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151566
CR145-59 SS ニットシャツ CR145シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151566
CR145-59 SS ニットシャツ CR145シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05151566

ニットシャツ CR145シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05151566品番CR145-59 SS
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿の内側と前立て内側、袖口の内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。

仕様●色:ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4544-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする