曜日別特売
CR146-59 LL レディスニットシャツ CR146シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152099

CR146-59 LL レディスニットシャツ CR146シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152099
CR146-59 LL レディスニットシャツ CR146シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152099
CR146-59 LL レディスニットシャツ CR146シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152099
CR146-59 LL レディスニットシャツ CR146シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152099
CR146-59 LL レディスニットシャツ CR146シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152099

レディスニットシャツ CR146シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ディープオレンジ●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:107cm●身丈:68cm●袖丈:48cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05152099品番CR146-59 LL
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

衿の内側と前立て内側についたストライプ柄がデザインのポイントです。袖口の内側についたストライプ柄は折り返してもおしゃれです。内側にもポケット付のWポケット仕様。デザインテープがポイントです。

仕様●色:ディープオレンジ●規格:女性用●サイズ:LL●胸囲:107cm●身丈:68cm●袖丈:48cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4545-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする