曜日別特売
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291

CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291
CR152-14 4L ケアスクラブ CR152シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152291

ケアスクラブ CR152シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:アマンドピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05152291品番CR152-14 4L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

衿元は屈んでも安心の胸当て付。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット付。両脇に便利なキーループ付。

仕様●色:アマンドピンク●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4545-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする