曜日別特売
CR159-03 L ニットシャツ CR159シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152589

CR159-03 L ニットシャツ CR159シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152589
CR159-03 L ニットシャツ CR159シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152589
CR159-03 L ニットシャツ CR159シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152589
CR159-03 L ニットシャツ CR159シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05152589

ニットシャツ CR159シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:71cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・UVカット・通気性注文コード05152589品番CR159-03 L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

下前立てと胸ポケットにつけたデザインテープがポイントです。内側にもポケット付きのWポケット仕様。

仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:71cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・UVカット・通気性アズワン品番68-4546-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする