トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ジャケット CR169シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:63cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ
注文コード
05153000
品番
CR169-89 M
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
安全なファスナーカバー付。凹凸の少ないファスナー裏使いです。スーツにも使用されている上質な高密度ニットを使用しています。ゴールドのアクセントカラーがポイント。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:63cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ
アズワン品番
68-4546-72