曜日別特売
CR169-09 4L ジャケット CR169シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153045

CR169-09 4L ジャケット CR169シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153045
CR169-09 4L ジャケット CR169シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153045
CR169-09 4L ジャケット CR169シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153045
CR169-09 4L ジャケット CR169シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153045
CR169-09 4L ジャケット CR169シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153045

ジャケット CR169シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:75cm●袖丈:67.5cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチ注文コード05153045品番CR169-09 4L
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全なファスナーカバー付。凹凸の少ないファスナー裏使いです。スーツにも使用されている上質な高密度ニットを使用しています。ゴールドのアクセントカラーがポイント。

仕様●色:ブラック●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:75cm●袖丈:67.5cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:柔らか肌ざわり・ストレッチアズワン品番68-4546-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする