トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークシャツ CR173シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ライム●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05153307
品番
CR173-36 M
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
細見え効果のあるネイビー切替えがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのテープがデザインのポイントです。
仕様
●色:ライム●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4547-43