トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークシャツ CR173シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
注文コード
05153386
品番
CR173-11 SS
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
細見え効果のあるネイビー切替えがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのテープがデザインのポイントです。
仕様
●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:20cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透
アズワン品番
68-4547-27