CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526

CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526
CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526
CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526
CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526
CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526
CR173-82 S ケアワークシャツ CR173シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153526

ケアワークシャツ CR173シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:モーベット●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05153526品番CR173-82 S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

細見え効果のあるネイビー切替えがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。前立てのテープがデザインのポイントです。

仕様●色:モーベット●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:100cm●身丈:67cm●袖丈:21cm●肩幅:42cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4547-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする