曜日別特売
CR175-88 3L ニットシャツ CR175シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153648

CR175-88 3L ニットシャツ CR175シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153648
CR175-88 3L ニットシャツ CR175シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153648
CR175-88 3L ニットシャツ CR175シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05153648

ニットシャツ CR175シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:118cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカット注文コード05153648品番CR175-88 3L
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ひんやり涼しい清涼素材です。衿元はトレンド感のあるホリゾンタルカラー。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:118cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル90%・キュプラ10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・吸放湿・軽量・柔らか肌ざわり・UVカットアズワン品番68-4547-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする