曜日別特売
CR177-08 M カーディガン CR177シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154190

CR177-08 M カーディガン CR177シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154190
CR177-08 M カーディガン CR177シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154190
CR177-08 M カーディガン CR177シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154190

カーディガン CR177シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番68-4548-14注文コード05154190品番CR177-08 M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

お尻を隠す安心のカーディガンです。肌を傷つけにくく、洗濯に強い樹脂ボタン。上質で程よい肉厚感の素材です。裏は肌にやさしい綿混素材。

仕様●色:グレーモク×ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:106cm●身丈:62cm●袖丈:57.5cm●肩幅:43cm●素材:ポリエステル90%・綿10%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉アズワン品番68-4548-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする