トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
入浴介助用シャツ CR181シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
注文コード
05154515
品番
CR181-88 4L
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
首にタオルを巻いてもすっきりと収まるVネック。安心感のある肩切替え付。べたつきにくく汗冷えもしにくい素材で、オールシーズン快適な入浴介助ウェアです。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:114cm●身丈:80cm●裄丈:49cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量
アズワン品番
68-4548-80