リーマ HS T柄 MR3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)30.4
30.1
30.2
30.3
30.6
30.7
30.9
31.5
32
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
30
32.5
33
34
34.5
35
36
36.5
37
37.5
39
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.97
3.98
3.99
30.01
30.02
30.03
30.04
30.05
3.96
全長(mm)300
刃長(mm)160
内容量1本注文コード05154537品番MR30.4×MT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900
刃径(Φmm)30.4刃長(mm)160全長(mm)300材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする