曜日別特売
CR181-15 L 入浴介助用シャツ CR181シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154655

CR181-15 L 入浴介助用シャツ CR181シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154655
CR181-15 L 入浴介助用シャツ CR181シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154655
CR181-15 L 入浴介助用シャツ CR181シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154655
CR181-15 L 入浴介助用シャツ CR181シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154655
CR181-15 L 入浴介助用シャツ CR181シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05154655

入浴介助用シャツ CR181シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ストロベリーレッド●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:102cm●身丈:71cm●裄丈:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量注文コード05154655品番CR181-15 L
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

首にタオルを巻いてもすっきりと収まるVネック。安心感のある肩切替え付。べたつきにくく汗冷えもしにくい素材で、オールシーズン快適な入浴介助ウェアです。

仕様●色:ストロベリーレッド●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:102cm●身丈:71cm●裄丈:43cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量アズワン品番68-4548-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする