曜日別特売

リーマ HS T柄 MR3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)36
36
34.5
35
36.5
37
37.5
39
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
30
30.1
30.2
30.3
30.6
30.7
30.9
31.5
32
32.5
33
34
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.97
3.98
3.99
30.01
30.02
30.03
30.04
30.05
3.96
全長(mm)330
刃長(mm)165
内容量1本注文コード05154695品番MR+36
参考基準価格(税別)¥102,900販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
刃径(Φmm)36刃長(mm)165全長(mm)330材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT4コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする