EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
30.01
30.01
30.01
30
30.02
30.03
30.04
30.05
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
30.1
30.2
30.3
30.6
30.7
30.9
31.5
32
32.5
33
34
34.5
35
36
36.5
37
37.5
39
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.97
3.98
3.99
3.96
全長(mm)
290
110
290
300
325
330
刃長(mm)
150
35
150
160
165
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05154853
品番
MR+30.01
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30.01
刃長(mm)
150
全長(mm)
290
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT3
コーティング
ノンコート