CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355

CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355
CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355
CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355
CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355
CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355
CR185-88 M ケアワークシャツ CR185シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155355

ケアワークシャツ CR185シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05155355品番CR185-88 M
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

窮屈感のない衿設計。衿先と衿裏のボーダーフライスがポイントです。介護される人に当たりにくい、凹凸の少ないファスナー。中央の星がポイントの衿裏フライス。右脇に便利なキーループ付。胸ポケットには、アクセントカラーのテープ付。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4549-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする