曜日別特売

リーマ HS T柄 MR4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)4.6
4.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.9
4.97
4.98
4.99
4.96
4
40
40.5
44
45
48
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
全長(mm)120
刃長(mm)45
内容量1本注文コード05155483品番MR+4.6
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃形ストレート全長(mm)120刃長(mm)45材質SKH51刃径(Φmm)4.6シャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする