曜日別特売
CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660

CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660
CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660
CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660
CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660
CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660
CR187-11 SS ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155660

ニットシャツ CR187シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防透・UVカット注文コード05155660品番CR187-11 SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600

パステルドットがやさしい印象を与えます。たるみ防止の為、腰ポケットの中央を補強しています。胸ポケットは、内側にもポケット付きのWポケット仕様。前立てのツインカラーがポイントです。

仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防透・UVカットアズワン品番68-4549-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする