曜日別特売
CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818

CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818
CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818
CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818
CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818
CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818
CR187-40 L ニットシャツ CR187シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05155818

ニットシャツ CR187シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:71cm●袖丈:21cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防透・UVカット注文コード05155818品番CR187-40 L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

パステルドットがやさしい印象を与えます。たるみ防止の為、腰ポケットの中央を補強しています。胸ポケットは、内側にもポケット付きのWポケット仕様。前立てのツインカラーがポイントです。

仕様●色:ミント●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:71cm●袖丈:21cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・防透・UVカットアズワン品番68-4549-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする