大洋ツール
リーマ HS T柄 MR4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.4
4.4
4.4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
4.97
4.98
4.99
4
40
40.5
41
42
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
49
49.5
全長(mm)
120
110
120
330
335
340
350
385
刃長(mm)
45
35
45
165
170
175
180
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05155858
品番
MR4.4
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
120
刃長(mm)
45
材質
SKH51
刃径(Φmm)
4.4
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
テーパーNo.
MT1