曜日別特売
CR196-30 3L ニットシャツ CR196シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156728

CR196-30 3L ニットシャツ CR196シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156728
CR196-30 3L ニットシャツ CR196シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156728
CR196-30 3L ニットシャツ CR196シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156728
CR196-30 3L ニットシャツ CR196シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05156728

ニットシャツ CR196シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラウン●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり注文コード05156728品番CR196-30 3L
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

親しみやすいギンガムチェックです。きちんとした印象を与えるボタンダウンカラー。内側にもポケット付のWポケット仕様。脇にキラクピスネーム付。ストレッチ素材でしなやかに動けます。

仕様●色:ブラウン●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:77cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4550-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする