EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6.1
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
60
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.97
6.98
6.99
6.96
全長(mm)
130
130
140
415
刃長(mm)
50
50
55
190
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05156795
品番
MR+6.1
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.1
刃長(mm)
50
全長(mm)
130
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート