リーマ HS T柄 MR6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)6.02
全長(mm)130
刃長(mm)50
内容量1本注文コード05156908品番MR+6.02
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃径(Φmm)6.02刃長(mm)50全長(mm)130材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする