リーマ HS T柄 MR6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.6
6.7
6.8
6.9
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6.97
6.98
6.99
全長(mm)130
刃長(mm)50
内容量1本注文コード05156987品番MR6.0
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(Φmm)6刃長(mm)50全長(mm)130材質SKH51刃数6刃形ストレートシャンクテーパシャンクテーパーNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする