CR197-75 3L ケアワークシャツ CR197シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157008

CR197-75 3L ケアワークシャツ CR197シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157008
CR197-75 3L ケアワークシャツ CR197シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157008
CR197-75 3L ケアワークシャツ CR197シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157008
CR197-75 3L ケアワークシャツ CR197シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157008
CR197-75 3L ケアワークシャツ CR197シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157008

ケアワークシャツ CR197シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:79cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05157008品番CR197-75 3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

安心感のある隠しファスナー仕様。清涼感のある素材を使用しています。後ろからも識別しやすい肩と前立てに付けたデザインテープがポイントです。胸には便利なペン差しポケット付。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。

仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:79cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4551-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする