EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
7.6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.97
7.98
7.99
7.96
全長(mm)
150
140
150
刃長(mm)
60
55
60
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05157328
品番
MR+7.6
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.6
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート