トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークシャツ CR201シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック×ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●裄丈:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05157428
品番
CR201-59 M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
袖口スリット入り。さりげなくおしゃれな袖裏配色。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。
仕様
●色:ブラック×ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●裄丈:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4551-57