曜日別特売
CR201-59 4L ケアワークシャツ CR201シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157446

CR201-59 4L ケアワークシャツ CR201シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157446
CR201-59 4L ケアワークシャツ CR201シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157446
CR201-59 4L ケアワークシャツ CR201シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05157446

ケアワークシャツ CR201シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブラック×ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●裄丈:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード05157446品番CR201-59 4L
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

袖口スリット入り。さりげなくおしゃれな袖裏配色。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。

仕様●色:ブラック×ディープオレンジ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●裄丈:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4551-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする