トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ケアワークシャツ CR201シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
仕様
●色:ブラック×ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:79cm●裄丈:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
注文コード
05157586
品番
CR201-12 3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,200
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
袖口スリット入り。さりげなくおしゃれな袖裏配色。右脇に便利なキーループ&仕切りポケット付。
仕様
●色:ブラック×ローズピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:79cm●裄丈:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透
アズワン品番
68-4551-53