EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
8.1
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
8.97
8.98
8.99
8.96
全長(mm)
150
150
160
刃長(mm)
60
60
70
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05157748
品番
MR+8.1
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.1
刃長(mm)
60
全長(mm)
150
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート