曜日別特売

リーマ HS T柄 MR8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)8.4
全長(mm)150
刃長(mm)60
内容量1本注文コード05157775品番MR+8.4
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
刃径(Φmm)8.4刃長(mm)60全長(mm)150材質SKH51刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1コーティングノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする