CR205-88 4L ニットシャツ CR205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158031

CR205-88 4L ニットシャツ CR205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158031
CR205-88 4L ニットシャツ CR205シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158031

ニットシャツ CR205シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわり注文コード05158031品番CR205-88 4L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

きちんとした印象を与えるボタンダウンカラー。優れた吸水性と拡散性、クーリング効果を併せもつ素材です。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・抗毛玉・柔らか肌ざわりアズワン品番68-4552-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする