トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ジャケット CR206シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:75cm●袖丈:67.5cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・形態安定
注文コード
05158155
品番
CR206-89 4L
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯してもすぐ乾く、軽量ニットジャケットです。着脱しやすくデザインのポイントとなるドットボタン。脇ポケットにはデザインポイントのカラーカンどめ付。
仕様
●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:130cm●身丈:75cm●袖丈:67.5cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・柔らか肌ざわり・形態安定
アズワン品番
68-4552-40