EIKO(栄工舎)
リーマ HS T柄 MR9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
9.97
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.97
9.98
9.99
9.96
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158353
品番
MR+9.97
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.97
刃長(mm)
70
全長(mm)
160
材質
SKH51
刃形
ストレート
シャンク
MT(モールステーパー)シャンク
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート