大洋ツール
リーマ HS T柄 MR9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9
9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.97
9.98
9.99
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全長(mm)
160
160
465
刃長(mm)
70
70
260
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05158396
品番
MR9.0
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃形
ストレート
全長(mm)
160
刃長(mm)
70
材質
SKH51
刃径(Φmm)
9
シャンク
テーパシャンク
刃数
6
テーパーNo.
MT1