曜日別特売

リーマ HS T柄 MR9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)9.9
9.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
9.97
9.98
9.99
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
全長(mm)160
刃長(mm)70
内容量1本注文コード05158484品番MR9.9
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
刃形ストレート全長(mm)160刃長(mm)70材質SKH51刃径(Φmm)9.9シャンクテーパシャンク刃数6テーパーNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする