CR208-47 L ケアワークシャツ CR208シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158505

CR208-47 L ケアワークシャツ CR208シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158505
CR208-47 L ケアワークシャツ CR208シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158505
CR208-47 L ケアワークシャツ CR208シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158505

ケアワークシャツ CR208シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:カーキ●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:73cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透注文コード05158505品番CR208-47 L
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

顔周りがすっきりと見えるパイピング入りの衿。フライス付きの袖口で、"見える"を防ぎます。程よく肉厚で安心感のある素材です。

仕様●色:カーキ●規格:男女兼用●サイズ:L●胸囲:108cm●身丈:73cm●袖丈:23cm●肩幅:46cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4553-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする