リーマ HS T柄 RF-TPRT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃径(Φmm)9.8
刃長(mm)163
全長(mm)245
内容量1本注文コード05158843品番RF-TPRT10×MT1
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
刃径(Φmm)9.8刃長(mm)163全長(mm)245材質SKH56刃数4呼び寸法10刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク大径(Φmm)13.06テーパーNo.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする