曜日別特売
CR211-05 S レディスチュニック CR211シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158977

CR211-05 S レディスチュニック CR211シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158977
CR211-05 S レディスチュニック CR211シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05158977

レディスチュニック CR211シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:71.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・UVカット注文コード05158977品番CR211-05 S
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

小さめの衿がすっきりとした印象です。

仕様●色:ミディアムグレーモク●規格:女性用●サイズ:S●胸囲:92cm●身丈:71.5cm●袖丈:19cm●肩幅:38cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・UVカットアズワン品番68-4553-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする