トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
レディスチュニック CR211シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●胸囲:119cm●身丈:79cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
05159047
品番
CR211-88 4L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
小さめの衿がすっきりとした印象です。
仕様
●色:ネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●胸囲:119cm●身丈:79cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4553-57