曜日別特売
CR215-78 3L ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159790

CR215-78 3L ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159790
CR215-78 3L ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159790
CR215-78 3L ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159790
CR215-78 3L ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159790

ケアスクラブ CR215シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビーモク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:79cm●袖丈:23cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色注文コード05159790品番CR215-78 3L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

限りなく色落ちしにくい素材です。たっぷり入る脇ポケット。肩開き仕様です。右脇に便利なキーループ付。

仕様●色:ネイビーモク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:79cm●袖丈:23cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色アズワン品番68-4554-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする