曜日別特売
CR215-03 SS ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159975

CR215-03 SS ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159975
CR215-03 SS ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159975
CR215-03 SS ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159975
CR215-03 SS ケアスクラブ CR215シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05159975

ケアスクラブ CR215シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色注文コード05159975品番CR215-03 SS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

限りなく色落ちしにくい素材です。たっぷり入る脇ポケット。肩開き仕様です。右脇に便利なキーループ付。

仕様●色:グレーモク●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:64cm●袖丈:18cm●肩幅:40cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色アズワン品番68-4554-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする