曜日別特売
CR216-85 4L ケアスクラブ CR216シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160359

CR216-85 4L ケアスクラブ CR216シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160359
CR216-85 4L ケアスクラブ CR216シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160359
CR216-85 4L ケアスクラブ CR216シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160359
CR216-85 4L ケアスクラブ CR216シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160359
CR216-85 4L ケアスクラブ CR216シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160359

ケアスクラブ CR216シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ロイヤルブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05160359品番CR216-85 4L
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽くて涼しいケアスクラブ。屈んでも安心の胸当て付。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右脇に便利なキーループ付。たるみ防止のためポケットの中央を補強しています。

仕様●色:ロイヤルブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4554-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする