曜日別特売
CR218-14 3L ニットシャツ CR218シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160420

CR218-14 3L ニットシャツ CR218シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160420
CR218-14 3L ニットシャツ CR218シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160420
CR218-14 3L ニットシャツ CR218シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160420

ニットシャツ CR218シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:81cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色注文コード05160420品番CR218-14 3L
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

限りなく色落ちしにくい素材です。前立ての切替えがポイント。お尻まわりをカバーする前後差のある裾丈です。清潔でイキイキとした印象をキープします。

仕様●色:ピンク●規格:男女兼用●サイズ:3L●胸囲:116cm●身丈:81cm●袖丈:25cm●肩幅:50cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・通気性・防退色アズワン品番68-4555-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする