CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901

CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901
CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901
CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901
CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901
CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901
CR219-13 M ケアワークシャツ CR219シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05160901

ケアワークシャツ CR219シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカット注文コード05160901品番CR219-13 M
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

清涼感のある素材です。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右脇に便利なキーループ付。袖下から脇を一体化することで腕の可動性が高くなり肩のつっぱりも解消。腕を上げても裾が上がりにくい、体に沿うパターンを採用しています。衿先のパイピングと前立ての切替えがデザインのポイントです。

仕様●色:カメリアピンク●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:70cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%(エアーミックニット)●主な機能:防縮・吸汗・速乾・軽量・イージーケア・抗毛玉・UVカットアズワン品番68-4555-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする