曜日別特売
CR220-88 S 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161016

CR220-88 S 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161016
CR220-88 S 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161016
CR220-88 S 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161016
CR220-88 S 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161016
CR220-88 S 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161016

入浴介助用シャツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:110cm●身丈:69cm●袖丈:12cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水注文コード05161016品番CR220-88 S
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

エプロンのいらない入浴介助用シャツ。肌離れの良い高通気・撥水ニットです。繰り返しの洗濯でも、撥水効果が落ちにくい素材です。
腕を動かしやすいドロップショルダー仕様。肌と服の間にゆとりを設けより清涼を感じる工夫をしています。お尻まわりをカバーする前後差のある裾丈。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:S●胸囲:110cm●身丈:69cm●袖丈:12cm●肩幅:55cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水アズワン品番68-4555-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする