曜日別特売
CR221-37 SS 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161147

CR221-37 SS 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161147
CR221-37 SS 入浴介助用シャツ CRシリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05161147

入浴介助用シャツ CRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ライムグリーン●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●裄丈:40cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水注文コード05161147品番CR221-37 SS
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

エプロンのいらない入浴介助用シャツ。肌離れの良い高通気・撥水ニットです。繰り返しの洗濯でも、撥水効果が落ちにくい素材です。
前に屈んだ時に胸元が見えない仕様です。ファスナーの取っ手が表に出ない安心仕様。作業性を考慮した低めのスタンドカラーです。

仕様●色:ライムグリーン●規格:男女兼用●サイズ:SS●胸囲:96cm●身丈:62cm●裄丈:40cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水アズワン品番68-4555-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする