商品レビューを投稿する内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:114cm●身丈:72cm●袖丈:13cm●肩幅:57cm●素材:ポリエステル100%(エアトールプレミアム)●主な機能:通気性・防縮・ストレッチ・撥水注文コード05161181品番CR220-88 M
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838販売価格(税別)
エプロンのいらない入浴介助用シャツ。肌離れの良い高通気・撥水ニットです。繰り返しの洗濯でも、撥水効果が落ちにくい素材です。
腕を動かしやすいドロップショルダー仕様。肌と服の間にゆとりを設けより清涼を感じる工夫をしています。お尻まわりをカバーする前後差のある裾丈。